大阪魂
高ナット(鉄/3価ホワイト)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さL(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44831665
10×17×70
M10
1.5
70
-
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44831674
10×17×80
M10
1.5
80
-
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42924691
M16×24×70
M16
2
-
70
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください