大阪魂
高ナット(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さL(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44832654
6×10×35
1箱(200個)
M6
1
35
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
44832663
8×13×35
1箱(125個)
M8
1.25
35
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
44832672
8×13×60
1箱(60個)
M8
1.25
60
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44832681
10×17×60
1箱(50個)
M10
1.5
60
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
44832715
12×19×35
1箱(70個)
M12
1.75
35
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
44832724
12×19×60
1箱(35個)
M12
1.75
60
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
44832733
12×19×70
1箱(30個)
M12
1.75
70
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44832742
12×19×80
1箱(25個)
M12
1.75
80
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
44832751
16×24×35
1箱(40個)
M16
2
35
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
44832776
18×27×25
1箱(90個)
M18
2.5
25
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44832785
18×27×30
1箱(80個)
M18
2.5
30
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44832794
18×27×40
1箱(60個)
M18
2.5
40
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44832803
18×27×50
1箱(60個)
M18
2.5
50
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
44832812
18×27×60
1箱(50個)
M18
2.5
60
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44832821
18×27×70
1箱(45個)
M18
2.5
70
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44832837
20×30×25
1箱(80個)
M20
2.5
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44832846
20×30×30
1箱(60個)
M20
2.5
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44832855
20×30×60
1箱(30個)
M20
2.5
60
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44832864
20×30×70
1箱(30個)
M20
2.5
70
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
44832873
20×30×80
1箱(25個)
M20
2.5
80
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44832882
20×30×90
1箱(18個)
M20
2.5
90
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44832891
20×30×100
1箱(18個)
M20
2.5
100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
44832907
22×32×30
1箱(50個)
M22
2.5
30
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44832934
22×32×50
1箱(40個)
M22
2.5
50
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
44832943
22×32×60
1箱(30個)
M22
2.5
60
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44832952
22×32×70
1箱(15個)
M22
2.5
70
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44832961
22×32×80
1箱(15個)
M22
2.5
80
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44832977
22×32×100
1箱(16個)
M22
2.5
100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44832916
22×36×35
1箱(25個)
M22
2.5
35
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44832986
24×36×30
1箱(40個)
M24
3
30
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
44832995
24×36×35
1箱(40個)
M24
3
35
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44833004
24×36×40
1箱(40個)
M24
3
40
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44833013
24×36×60
1箱(24個)
M24
3
60
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
44833022
24×36×70
1箱(22個)
M24
3
70
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44833031
24×36×80
1箱(8個)
M24
3
80
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
44833074
30×46×50
1箱(12個)
M30
3.5
50
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44833083
30×46×60
1箱(12個)
M30
3.5
60
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44833092
30×46×70
1箱(12個)
M30
3.5
70
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください