曜日別特売

高ナット(鉄/クロメート)

高ナット(鉄/クロメート) - 大阪魂
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目内容量1個
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さL(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4483269710×17×70M101.570
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483270610×17×80M101.580
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483276716×24×70M16270
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483292522×32×40M222.540
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483304724×36×90M24390
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483306530×46×40M303.540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483310130×46×90M303.590
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483311730×46×100M303.5100
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483312630×46×120M303.5120
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483313533×50×50M333.550
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483314433×50×60M333.560
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483315333×50×70M333.570
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483316233×50×80M333.580
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483318733×50×100M333.5100
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483319636×55×50M36450
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483320536×55×60M36460
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483321436×55×70M36470
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483322336×55×80M36480
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483323236×55×90M36490
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483324136×55×100M364100
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483305624×36×100M243100
取扱い終了
返品不可
4483317133×50×90M333.590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする