曜日別特売

高ナット(鉄/ドブ)(小箱)

高ナット(鉄/ドブ)(小箱) - 大阪魂高ナット(鉄/ドブ)(小箱) - 大阪魂高ナット(鉄/ドブ)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さL(mm)
寸法L(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448332578×13×301箱(150個)M81.2530--
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
448332668×13×351箱(125個)M81.2535--
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
448332758×13×501箱(90個)M81.2550--
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483328410×17×351箱(80個)M101.535--
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483329310×17×401箱(70個)M101.540--
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483330210×17×501箱(50個)M101.550--
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483331112×19×201箱(125個)M121.7520--
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483332712×19×251箱(100個)M121.7525--
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483333612×19×351箱(70個)M121.7535--
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483334512×19×501箱(45個)M121.7550--
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483335416×24×201箱(75個)M16220--
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483336316×24×251箱(50個)M16225--
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483337216×24×351箱(40個)M16235--
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483338116×24×401箱(35個)M16240--
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483340620×30×351箱(20個)M202.535--
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483341520×30×401箱(20個)M202.540--
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
4483342420×30×501箱(16個)M202.550--
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880765M16×24×601箱(20個)M162--60
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880774M16×24×701箱(20個)M162--70
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880783M16×24×801箱(15個)M162--80
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880792M8×13×251箱(180個)M81.25--25
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880801M10×17×201箱(150個)M101.5--20
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42880817M20×30×251箱(30個)M202.5--25
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
418970738×13×201箱(220個)M81.25-2020
取扱い終了
返品不可
代替品有
418970828×13×401箱(120個)M81.25-4040
取扱い終了
返品不可
代替品有
4189709110×17×251箱(120個)M101.5-2525
取扱い終了
返品不可
代替品有
4189710710×17×301箱(100個)M101.5-3030
取扱い終了
返品不可
代替品有
4189711612×19×301箱(80個)M121.75-3030
取扱い終了
返品不可
代替品有
4189712512×19×401箱(60個)M121.75-4040
取扱い終了
返品不可
代替品有
4189713416×24×301箱(45個)M162-3030
取扱い終了
返品不可
代替品有
4189714316×24×501箱(30個)M162-5050
取扱い終了
返品不可
代替品有
4189715220×30×301箱(30個)M202.5-3030
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418970738×13×20421115718×13×208×13×20 高ナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42111571高ナット(鉄/ドブ)大阪魂1パック(5個)
659
税込725
注文コードが変更になりました
418970828×13×40421115878×13×408×13×40 高ナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42111587高ナット(鉄/ドブ)大阪魂1パック(3個)
709
税込780
注文コードが変更になりました
4189709110×17×254211159610×17×2510×17×25 高ナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42111596高ナット(鉄/ドブ)大阪魂1パック(3個)
609
欠品中
税込670
注文コードが変更になりました
4189710710×17×304211160510×17×3010×17×30 高ナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42111605高ナット(鉄/ドブ)大阪魂1パック(3個)
649
税込714
注文コードが変更になりました
4189711612×19×304211161412×19×3012×19×30 高ナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42111614高ナット(鉄/ドブ)大阪魂1パック(3個)
779
税込857
注文コードが変更になりました
4189712512×19×404211162312×19×4012×19×40 高ナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42111623高ナット(鉄/ドブ)大阪魂1パック(2個)
639
税込703
注文コードが変更になりました
4189713416×24×304211163216×24×3016×24×30 高ナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42111632高ナット(鉄/ドブ)大阪魂1パック(2個)
819
税込901
注文コードが変更になりました
4189714316×24×504211164116×24×5016×24×50 高ナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42111641高ナット(鉄/ドブ)大阪魂1個
529
税込582
注文コードが変更になりました
4189715220×30×304211165720×30×3020×30×30 高ナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42111657高ナット(鉄/ドブ)大阪魂1個
589
税込648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
128:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする