大阪魂
高ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
全66種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
内容量
選択してください
1箱(15個)
1箱(18個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(125個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(350個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1800個)
66種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さL(mm)
長さ(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44834526
5×8×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
-
8
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834535
5×8×15
1箱(600個)
M5
0.8
15
-
8
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44834544
5×8×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
-
8
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834553
6×10×10
1箱(1800個)
M6
1
10
-
10
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834562
6×10×15
1箱(1200個)
M6
1
15
-
10
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834571
6×10×25
1箱(350個)
M6
1
25
-
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834587
6×10×30
1箱(200個)
M6
1
30
-
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834596
6×10×35
1箱(200個)
M6
1
35
-
10
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834605
6×10×40
1箱(200個)
M6
1
40
-
10
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44834614
6×10×50
1箱(160個)
M6
1
50
-
10
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44834623
8×13×15
1箱(250個)
M8
1.25
15
-
13
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834632
8×13×20
1箱(220個)
M8
1.25
20
-
13
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44834641
8×13×25
1箱(180個)
M8
1.25
25
-
13
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44834657
8×13×35
1箱(125個)
M8
1.25
35
-
13
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834666
8×13×40
1箱(120個)
M8
1.25
40
-
13
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44834675
8×13×50
1箱(90個)
M8
1.25
50
-
13
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834684
8×13×60
1箱(60個)
M8
1.25
60
-
13
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834693
10×17×15
1箱(125個)
M10
1.5
15
-
17
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834702
10×17×20
1箱(120個)
M10
1.5
20
-
17
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44834711
10×17×25
1箱(100個)
M10
1.5
25
-
17
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834727
10×17×30
1箱(80個)
M10
1.5
30
-
17
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834736
10×17×35
1箱(70個)
M10
1.5
35
-
17
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834745
10×17×40
1箱(70個)
M10
1.5
40
-
17
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44834754
10×17×50
1箱(50個)
M10
1.5
50
-
17
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834763
10×17×60
1箱(50個)
M10
1.5
60
-
17
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834797
12×19×20
1箱(100個)
M12
1.75
20
-
19
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44834806
12×19×25
1箱(100個)
M12
1.75
25
-
19
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834815
12×19×30
1箱(70個)
M12
1.75
30
-
19
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44834824
12×19×35
1箱(70個)
M12
1.75
35
-
19
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834833
12×19×40
1箱(50個)
M12
1.75
40
-
19
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834842
12×19×50
1箱(45個)
M12
1.75
50
-
19
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834851
12×19×60
1箱(35個)
M12
1.75
60
-
19
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44834867
12×19×70
1箱(30個)
M12
1.75
70
-
19
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834876
12×19×80
1箱(25個)
M12
1.75
80
-
19
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834885
14×22×20
1箱(75個)
M14
2
20
-
22
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834894
14×22×25
1箱(130個)
M14
2
25
-
22
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834903
14×22×30
1箱(110個)
M14
2
30
-
22
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834912
14×22×40
1箱(80個)
M14
2
40
-
22
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834921
14×22×50
1箱(70個)
M14
2
50
-
22
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834937
14×22×60
1箱(50個)
M14
2
60
-
22
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834946
16×24×20
1箱(60個)
M16
2
20
-
24
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834955
16×24×25
1箱(50個)
M16
2
25
-
24
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834964
16×24×30
1箱(45個)
M16
2
30
-
24
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44834973
16×24×35
1箱(40個)
M16
2
35
-
24
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834982
16×24×40
1箱(30個)
M16
2
40
-
24
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44834991
16×24×50
1箱(30個)
M16
2
50
-
24
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44835007
16×24×60
1箱(20個)
M16
2
60
-
24
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44835025
16×24×80
1箱(15個)
M16
2
80
-
24
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44835034
18×27×25
1箱(90個)
M18
2.5
25
-
27
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44835043
18×27×30
1箱(80個)
M18
2.5
30
-
27
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ