曜日別特売

高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理3価ホワイトねじ山種類ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全43種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
43種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
長さ(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448357431/4×10×201箱(400個)W1/42020-10
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
448357521/4×10×251箱(350個)W1/42025-10
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
448357611/4×10×301箱(250個)W1/42030-10
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
448358045/16×14×201箱(225個)W5/161820-14
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
448358135/16×14×251箱(175個)W5/161825-14
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
448358225/16×14×301箱(150個)W5/161830-14
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
448358315/16×14×351箱(125個)W5/161835-14
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
448358475/16×14×401箱(110個)W5/161840-14
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
448358565/16×14×501箱(85個)W5/161850-14
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
448358653/8×17×201箱(150個)W3/81620-17
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
448358743/8×17×251箱(100個)W3/81625-17
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
448358833/8×17×301箱(80個)W3/81630-17
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
448358923/8×17×351箱(85個)W3/81635-17
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
448359013/8×17×401箱(60個)W3/81640-17
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
448359173/8×17×501箱(50個)W3/81650-17
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
448359263/8×17×601箱(50個)W3/81660-17
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
448359531/2×21×251箱(60個)W1/21325-21
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
448359621/2×21×301箱(50個)W1/21330-21
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
448359711/2×21×351箱(45個)W1/21335-21
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
448359871/2×21×401箱(40個)W1/21340-21
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
448359961/2×21×501箱(30個)W1/21350-21
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
448360051/2×21×601箱(20個)W1/21360-21
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
448360141/2×21×701箱(35個)W1/21370-21
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
448360231/2×21×801箱(25個)W1/21380-21
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
448360325/8×26×201箱(70個)W5/81120-26
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
448360415/8×26×251箱(50個)W5/81125-26
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
448360575/8×26×301箱(40個)W5/81130-26
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
448360665/8×26×351箱(30個)W5/81135-26
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
448360755/8×26×401箱(25個)W5/81140-26
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
448360845/8×26×501箱(20個)W5/81150-26
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
448360935/8×26×601箱(15個)W5/81160-26
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
448361273/4×32×251箱(30個)W3/41025-32
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
448361363/4×32×301箱(25個)W3/41030-32
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
448361453/4×32×351箱(20個)W3/41035-32
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
448361543/4×32×401箱(20個)W3/41040-32
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
448361633/4×32×501箱(15個)W3/41050-32
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
448361723/4×32×601箱(15個)W3/41060-32
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
448362067/8×35×301箱(20個)W7/8930-35
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
448362157/8×35×351箱(20個)W7/8935-35
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
428803361/2×21×201箱(80個)W1/2--2021
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
448357771/4×10×351箱(200個)W1/42035-10
取扱い終了
返品不可
448357861/4×10×401箱(200個)W1/42040-10
取扱い終了
返品不可
448357951/4×10×501箱(160個)W1/42050-10
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4928:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする