大阪魂
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/3価ホワイト)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
W3/8
W5/8
W3/4
W7/8
山数
9
10
11
16
長さL(mm)
選択してください
40
50
60
70
80
寸法S(mm)
17
26
32
35
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44835935
3/8×17×70
1個
W3/8
16
70
17
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44835944
3/8×17×80
1個
W3/8
16
80
17
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44836102
5/8×26×70
1個
W5/8
11
70
26
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44836111
5/8×26×80
1個
W5/8
11
80
26
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44836181
3/4×32×70
1個
W3/4
10
70
32
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44836197
3/4×32×80
1個
W3/4
10
80
32
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44836224
7/8×35×40
1個
W7/8
9
40
35
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44836233
7/8×35×50
1個
W7/8
9
50
35
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44836242
7/8×35×60
1個
W7/8
9
60
35
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44836251
7/8×35×70
1個
W7/8
9
70
35
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44836267
7/8×35×80
1個
W7/8
9
80
35
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72718818
3/8×17×70
1箱(40本)
W3/8
16
70
17
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください