大阪魂
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44837475
1/4×10×20
1箱(400個)
W1/4
20
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837484
1/4×10×25
1箱(350個)
W1/4
20
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837493
1/4×10×30
1箱(250個)
W1/4
20
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837536
5/16×14×20
1箱(225個)
W5/16
18
20
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837545
5/16×14×25
1箱(175個)
W5/16
18
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837554
5/16×14×30
1箱(150個)
W5/16
18
30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837563
5/16×14×35
1箱(125個)
W5/16
18
35
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837572
5/16×14×40
1箱(110個)
W5/16
18
40
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837581
5/16×14×50
1箱(85個)
W5/16
18
50
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837597
3/8×17×20
1箱(150個)
W3/8
16
20
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837606
3/8×17×25
1箱(100個)
W3/8
16
25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837615
3/8×17×30
1箱(80個)
W3/8
16
30
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837624
3/8×17×35
1箱(85個)
W3/8
16
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837633
3/8×17×40
1箱(60個)
W3/8
16
40
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837642
3/8×17×50
1箱(50個)
W3/8
16
50
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837651
3/8×17×60
1箱(50個)
W3/8
16
60
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837685
1/2×21×20
1箱(80個)
W1/2
13
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837694
1/2×21×25
1箱(60個)
W1/2
13
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837703
1/2×21×30
1箱(50個)
W1/2
13
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837712
1/2×21×35
1箱(45個)
W1/2
13
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837721
1/2×21×40
1箱(40個)
W1/2
13
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837737
1/2×21×50
1箱(30個)
W1/2
13
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837746
1/2×21×60
1箱(20個)
W1/2
13
60
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837755
1/2×21×70
1箱(35個)
W1/2
13
70
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837764
1/2×21×80
1箱(25個)
W1/2
13
80
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837773
5/8×26×20
1箱(70個)
W5/8
11
20
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837782
5/8×26×25
1箱(50個)
W5/8
11
25
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837791
5/8×26×30
1箱(40個)
W5/8
11
30
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837807
5/8×26×35
1箱(30個)
W5/8
11
35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837816
5/8×26×40
1箱(25個)
W5/8
11
40
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837825
5/8×26×50
1箱(20個)
W5/8
11
50
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837834
5/8×26×60
1箱(15個)
W5/8
11
60
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837861
3/4×32×25
1箱(30個)
W3/4
10
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837877
3/4×32×30
1箱(25個)
W3/4
10
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837886
3/4×32×35
1箱(20個)
W3/4
10
35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837895
3/4×32×40
1箱(20個)
W3/4
10
40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837904
3/4×32×50
1箱(15個)
W3/4
10
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837913
3/4×32×60
1箱(15個)
W3/4
10
60
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837947
7/8×35×30
1箱(20個)
W7/8
9
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837956
7/8×35×35
1箱(20個)
W7/8
9
35
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44837502
1/4×10×35
1箱(200個)
W1/4
20
35
取扱い終了
返品不可
44837511
1/4×10×40
1箱(200個)
W1/4
20
40
取扱い終了
返品不可
44837527
1/4×10×50
1箱(160個)
W1/4
20
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください