大阪魂
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44838412
1/4×10×20
1箱(400個)
W1/4
20
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838421
1/4×10×25
1箱(350個)
W1/4
20
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838437
1/4×10×30
1箱(250個)
W1/4
20
30
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838473
5/16×14×20
1箱(225個)
W5/16
18
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838482
5/16×14×25
1箱(175個)
W5/16
18
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838491
5/16×14×30
1箱(150個)
W5/16
18
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838507
5/16×14×35
1箱(125個)
W5/16
18
35
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838516
5/16×14×40
1箱(110個)
W5/16
18
40
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838525
5/16×14×50
1箱(85個)
W5/16
18
50
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838534
3/8×17×20
1箱(150個)
W3/8
16
20
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838543
3/8×17×25
1箱(100個)
W3/8
16
25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838552
3/8×17×30
1箱(80個)
W3/8
16
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44838561
3/8×17×35
1箱(85個)
W3/8
16
35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838577
3/8×17×40
1箱(60個)
W3/8
16
40
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44838586
3/8×17×50
1箱(50個)
W3/8
16
50
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838595
3/8×17×60
1箱(50個)
W3/8
16
60
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838622
1/2×21×20
1箱(80個)
W1/2
13
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838631
1/2×21×25
1箱(60個)
W1/2
13
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838647
1/2×21×30
1箱(50個)
W1/2
13
30
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838656
1/2×21×35
1箱(45個)
W1/2
13
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838665
1/2×21×40
1箱(40個)
W1/2
13
40
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838674
1/2×21×50
1箱(30個)
W1/2
13
50
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838683
1/2×21×60
1箱(20個)
W1/2
13
60
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838692
1/2×21×70
1箱(35個)
W1/2
13
70
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838701
1/2×21×80
1箱(25個)
W1/2
13
80
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838717
5/8×26×20
1箱(70個)
W5/8
11
20
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838726
5/8×26×25
1箱(50個)
W5/8
11
25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838735
5/8×26×30
1箱(40個)
W5/8
11
30
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838744
5/8×26×35
1箱(30個)
W5/8
11
35
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838753
5/8×26×40
1箱(25個)
W5/8
11
40
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838762
5/8×26×50
1箱(20個)
W5/8
11
50
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838771
5/8×26×60
1箱(15個)
W5/8
11
60
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838805
3/4×32×25
1箱(30個)
W3/4
10
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838814
3/4×32×30
1箱(25個)
W3/4
10
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838823
3/4×32×35
1箱(20個)
W3/4
10
35
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838832
3/4×32×40
1箱(20個)
W3/4
10
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838841
3/4×32×50
1箱(15個)
W3/4
10
50
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838857
3/4×32×60
1箱(15個)
W3/4
10
60
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838884
7/8×35×30
1箱(20個)
W7/8
9
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838893
7/8×35×35
1箱(20個)
W7/8
9
35
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44838446
1/4×10×35
1箱(200個)
W1/4
20
35
取扱い終了
返品不可
44838455
1/4×10×40
1箱(200個)
W1/4
20
40
取扱い終了
返品不可
44838464
1/4×10×50
1箱(160個)
W1/4
20
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください