曜日別特売

高ナット細目(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

高ナット細目(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂高ナット細目(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂高ナット細目(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂高ナット細目(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂高ナット細目(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1.25寸法S(mm)17表面処理茶ブロンズねじ山種類メートル細目
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4483935610×17×201箱(80個)20
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483936510×17×251箱(70個)25
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483937410×17×301箱(60個)30
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483938310×17×401箱(50個)40
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
4483939210×17×501箱(40個)50
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3739:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする