大阪魂
高ナット細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
長さL(mm)
30
色
黒
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839401
10×17×30
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください