大阪魂
高ナット細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
長さL(mm)
30
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839417
10×17×30
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください