大阪魂
皿ばねナット(小形)(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
22
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
16.2
寸法h(mm)
0.7
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839575
M10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください