大阪魂
皿ばねナット(小形)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
6.5
寸法t(mm)
1.4
寸法D(mm)
18
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
13.9
寸法h(mm)
0.6
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839602
M8
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください