大阪魂
四角ウエルドナット(パイロット付き)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
寸法K(mm)
約0.2
寸法h(mm)
0.8
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839733
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
3.2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44839742
M5
1箱(500個)
M5
0.8
4
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44839751
M6
1箱(500個)
M6
1
5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44839767
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください