大阪魂
四角ウエルドナット(パイロット無し)(細目)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8
色
黒
寸法F(mm)
0.3~1.5
表面処理
3価ブラック
寸法T(mm)
1
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839812
M10
M10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44839821
M12
M12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください