大阪魂
四角ウエルドナット(パイロット無し)(細目)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8
寸法F(mm)
0.3~1.5
表面処理
クロメート
寸法T(mm)
1
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839855
M10
M10
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44839864
M12
M12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください