大阪魂
四角ウエルドナット1C形(パイロット無し)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839961
M5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください