大阪魂
四角ウエルドナット1C形(パイロット無し)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840031
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
-
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44840047
M6
1箱(800個)
M6
1
5
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44840056
M8
1箱(500個)
M8
1.25
6
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください