大阪魂
四角ウエルドナット1D形(パイロット無し)(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
寸法H(mm)
6.5
寸法F(mm)
(最小)0.5
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
14
寸法T(mm)
1
寸法B1(mm)
(最大)16
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840117
3/8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください