大阪魂
四角ウエルドナット1D形(パイロット無し)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法y(mm)
0.3~1.5
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840153
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
3.2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44840162
M5
1箱(800個)
M5
0.8
4
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44840171
M6
1箱(500個)
M6
1
5
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840187
M8
1箱(500個)
M8
1.25
6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840196
M10
1箱(200個)
M10
1.5
8
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840205
M12
1箱(250個)
M12
1.75
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください