大阪魂
四角ウエルドナット1D形(パイロット無し)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法y(mm)
0.3~1.5
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840223
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
3.2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840232
M5
1箱(800個)
M5
0.8
4
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840241
M10
1箱(200個)
M10
1.5
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840257
M12
1箱(250個)
M12
1.75
8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください