大阪魂
四角ナット(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840397
M5
1箱(2500個)
M5
0.8
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840406
M6
1箱(1200個)
M6
1
5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840415
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840424
M10
1箱(250個)
M10
1.5
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882271
M3
1箱(8000個)
M3
0.5
2.4
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882287
M4
1箱(4000個)
M4
0.7
3.2
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください