大阪魂
四角ナット(特寸)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840442
M3
1箱(2000個)
M3
0.5
1.2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840451
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
3.2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840467
M5
1箱(500個)
M5
0.8
3
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください