大阪魂
四角ナット(特寸)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840494
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
3.2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840503
M5
1箱(500個)
M5
0.8
3
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882052
M3
1箱(2000個)
M3
0.5
-
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください