大阪魂
歯付き座金ナット(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
歯数
12
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840582
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840564
M3
1箱(6000個)
M3
0.5
3.2
取扱い終了
返品不可
44840573
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
4
取扱い終了
返品不可
44840591
M6
1箱(1000個)
M6
1
6.2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください