大阪魂
小形六角ナット(1種)(S45C/3価ブラック)(小箱)
色
黒
規格
1種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840695
M10
1箱(400個)
M10
S45C
1.5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44840704
M12
1箱(250個)
M12
S45C
1.75
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882874
M8
1箱(700個)
M8
S45C(H)
1.25
6.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください