大阪魂
小形六角ナット(1種)(S45C/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
寸法S(mm)
14
表面処理
3価ホワイト
二面幅S(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(400個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840713
M10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください