大阪魂
小形六角ナット(1種)(S45C/パーカー)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
S45C
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
1種
寸法S(mm)
17
表面処理
パ-カ-
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840817
M12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください