大阪魂
小形六角ナット(1種)(ウィット)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
規格
1種
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(400個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840887
3/8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください