大阪魂
小形六角ナット(1種)(ウィット)(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
規格
1種
表面処理
クローム
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44840905
3/8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください