大阪魂
小形六角ナット(1種)(左ねじ)(細目)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44841072
M10
1箱(400個)
M10
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44841081
M14
1箱(180個)
M14
1.5
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください