大阪魂
小形六角ナット(1種)(左ねじ)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44841255
M8
1箱(800個)
M8
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44841264
M10
1箱(400個)
M10
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください