大阪魂
小形六角ナット(1種)(左ねじ)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
規格
1種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44841291
M8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください