大阪魂
小形六角ナット(1種)(細目)(S45C/クローム)(小箱)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44841456
M10
1箱(400個)
M10
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44841465
M12
1箱(250個)
M12
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44841474
M14
1箱(150個)
M14
1.5
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44841483
M16
1箱(200個)
M16
1.5
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください