大阪魂
小形六角ナット(1種)(細目)(S45C/ユニクロ)(小箱)
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
規格
1種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44841562
M14
1箱(150個)
M14
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44841571
M16
1箱(200個)
M16
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください