大阪魂
小形六角ナット(1種)(細目)(S45C/亜鉛黒)(小箱)
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
規格
1種
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44841587
M10
1箱(400個)
M10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44841596
M12
1箱(250個)
M12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44841605
M14
1箱(150個)
M14
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44841614
M16
1箱(200個)
M16
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください