大阪魂
小形六角ナット(1種)(細目)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル細目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
M20
ねじピッチ
1
1.25
1.5
内容量
選択してください
1箱(110個)
1箱(170個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(800個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44841657
M8
1箱(800個)
M8
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44841666
M14
1箱(170個)
M14
1.5
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44841684
M20
1箱(110個)
M20
1.5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42882777
M10
1箱(400個)
M10
1.25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42882786
M12
1箱(250個)
M12
1.25
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44841675
M16
1箱(170個)
M16
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください