大阪魂
小形六角ナット(1種)(細目)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44841693
M12
1箱(250個)
M12
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44841702
M14
1箱(170個)
M14
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44841711
M16
1箱(110個)
M16
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42882795
M10
1箱(400個)
M10
1.25
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44841727
M20
1箱(60個)
M20
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください