大阪魂
小形六角ナット(1種)(細目・P-1.5)(S45C/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
規格
1種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44841937
M12×P1.5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください