大阪魂
小形六角ナット(1種)(切削)(黄銅/生地)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
黄銅
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
寸法S(mm)
12
表面処理
生地
二面幅S(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44842025
M8×1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください