大阪魂
小形六角ナット(1種)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44842077
M8×1.25
1箱(800個)
M8
1.25
6.5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842086
M10×1.5
1箱(400個)
M10
1.5
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842095
M14×2.0
1箱(180個)
M14
2
11
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842104
M16×2.0
1箱(110個)
M16
2
13
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842113
M20×2.5
1箱(100個)
M20
2.5
16
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください