大阪魂
小形六角ナット(1種)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44842192
M10×1.5
1箱(400個)
M10
1.5
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842201
M12×1.75
1箱(250個)
M12
1.75
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842217
M14×2.0
1箱(180個)
M14
2
11
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842226
M16×2.0
1箱(110個)
M16
2
13
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842235
M20×2.5
1箱(100個)
M20
2.5
16
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください