大阪魂
小形六角ナット(1種)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44842314
M12×1.75
1箱(250個)
M12
1.75
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842323
M14×2.0
1箱(180個)
M14
2
11
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842332
M16×2.0
1箱(110個)
M16
2
13
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842341
M20×2.5
1箱(100個)
M20
2.5
16
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください