大阪魂
小形六角ナット(2種)(S45C/グリーンクロメート)(小箱)
材質
S45C
規格
2種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44842393
M8×1.25
1箱(700個)
M8
1.25
6.5
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842402
M10×1.5
1箱(400個)
M10
1.5
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842411
M12
1箱(250個)
M12
1.75
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください