大阪魂
小形六角ナット(2種)(左ねじ)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44842734
M8
1箱(800個)
M8
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842743
M10
1箱(400個)
M10
1.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください