大阪魂
小形六角ナット(2種)(細目)(S45C/3価ブラック)(小箱)
色
黒
規格
2種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44842856
M12
1箱(250個)
M12
S45C
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44842865
M14
1箱(180個)
M14
S45C
1.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42882971
M10
1箱(400個)
M10
S45C(H)
1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください