大阪魂
小形六角ナット(2種)(細目)(S45C/ニッケル)(小箱)
材質
S45C
規格
2種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44842944
M10
1箱(400個)
M10
1.25
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842953
M12
1箱(250個)
M12
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842962
M14
1箱(180個)
M14
1.5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください