大阪魂
小形六角ナット(2種)(細目)(S45C/ユニクロ)(小箱)
材質
S45C
規格
2種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44842987
M10
1箱(400個)
M10
1.25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44842996
M14
1箱(180個)
M14
1.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください