大阪魂
小形六角ナット(2種)(細目)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44843102
M12
1箱(250個)
M12
1.25
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44843111
M14
1箱(170個)
M14
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44843127
M16
1箱(110個)
M16
1.5
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください